カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • 変換・延長アダプタ(1)
    • Type-Cケーブル(1)
絞り込み
コネクタ形状
  • USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(4)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
色
  • 色レッド(1)
ブランド
  • ルートアール
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(173)
  • サンワサプライ(257)
  • bitstrong(ビットストロング)(32)
  • BUFFALO(バッファロー)(216)
  • OWLTECH(オウルテック)(117)
  • エスエスエーサービス(36)
  • アドテック(41)
  • トライメイト(34)
  • StarTech.com(461)
  • オーム電機(156)
  • メディアカバーマーケット(155)
  • カシムラ(114)
  • NEC(107)
  • サンエス(104)
  • ナカバヤシ(91)
  • ASUS(エイスース)(86)
  • Dell Technologies(72)
  • MOTTERU(61)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type-a」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル ルートアール

    USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル

    ルートアール
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。 ●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
    コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス)加工メッシュ加工インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ)材質(コネクタ)アルミ変換タイプオス - メス
  • 3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル ルートアール

    3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル

    ルートアール
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。 Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。 転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません) ※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。 ※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。 ※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
    最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0などインターフェイスUSB2.0
  • USB HUB ルートアール

    USB HUB

    ルートアール
    ¥982税込¥1,080
    1個
    当日出荷
    Type-C端子を持つPCやスマートフォンで複数のUSB機器が使えるHUBです。 USB3.0ポート(1ポート)では高速(最大5Gbps)通信が可能です。 小型・軽量設計で持ち運びにも便利です。 ケーブル長は約12cmで、使いやすく邪魔になりません。
    付属品保証書質量(g)22(ケーブル・コネクタ含む)機能【HUB】USB3.0(A メス)×1、USB2.0(A メス)×2、Type-C(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.8×1.0(ケーブル・突起部含まず)接続端子USB Type-C(オス)ケーブル長(cm)12
  • USB電圧電流チェッカー ルートアール

    USB電圧電流チェッカー

    ルートアール
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    小型ながらType-C機器の電圧や電流、通電方向など確認できる簡易チェッカーです。 接続する向きに合わせて画面表示を180度回転させることができます。 USB PDなどの規格に対応し、最大 30V/8A(240W)までの測定が可能です。
    付属品簡易説明書、保証書仕様●測定機能(他):通電方向、時間、電力、積算電流、他●端末側端子:USB Type-C オス●表示画面:0.79インチ OLEDスクリーン●電圧測定:4V~30V●電流測定:50mA~8A●電源入力端子:USB Type-C メス質量(g)約8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×9×16保証期間6ヵ月
  • USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラック ルートアール

    USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラック

    ルートアール(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。 電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。 USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。 ※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。 通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。 ※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。 ※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。 ※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。 ※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
    付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧4V~20V、電流50mA~5A質量(g)約6表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5色(本体)ブラック入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
  • 双方向・メタル筐体・多機能表示 USB Type-C電圧・電流チェッカー ルートアール

    双方向・メタル筐体・多機能表示 USB Type-C電圧・電流チェッカー

    ルートアール
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    付属品簡易説明書、保証書仕様●測定機能:電圧 4V~20V 、 電流 50mA~5A 、 通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●表示:1インチ カラースクリーン●入力出端子:USB Type-C オス、USB Type-C メス●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル・突起部含まず)質量(g)約17色(本体)ブラックケーブル長(cm)約10
  • 双方向 メタル筐体 USB Type-C 簡易式電圧/電流チェッカー ルートアール

    双方向 メタル筐体 USB Type-C 簡易式電圧/電流チェッカー

    ルートアール
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ●Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。 ●メタル筐体採用 堅牢制の高いメタル筐体を採用。 ●双方向入力、通電方向表示対応 Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。 ●表示モード 本体のボタンを素早く二度押すと、画面の表示モードを切り替えることができます。 ●通電時間、積算電流記憶 通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。 ●USB PD(Power Delivery) 対応 USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
    付属品簡易説明書、保証書仕様●入力/出力端子:USB Type-C オス/USB Type-C メス●計測機能:電圧、電流、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:50mA~5A●サイズ:W64×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)質量(g)約12色(本体)黒
  • PD給電対応Type-C OTG HUB ルートアール

    PD給電対応Type-C OTG HUB

    ルートアール
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    PD給電対応Type-C OTG HUB 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 USB3.0&2.0合計4ポート
    付属品簡易説明書、保証書質量(g)約22端子形状Type-Cオス - Type-Cメス端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10×1.7×0.7ケーブル長(cm)約15USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(2ポート)、USB2.0 Type-Cメス(1ポート)
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    メカニカルスイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 踏んだ時にクリック感が得られ、より正確な操作が可能なメカニカルスイッチを採用しました。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。 USB A to C変換ケーブルが付属しているので、Aの空きがない時やType-Cしか接続できな場合も安心です。
    付属品日本語簡易マニュアル、USB A to Type-C変換ケーブル質量(g)338スイッチメカニカルスイッチケーブル長(m)約2.0対応OSWindows XP以降保証期間6ケ月サイズ(mm)W375×D140×H45インターフェイスUSB A/USB Type-C