絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

親和産業

親和産業のページです。親和産業は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シミオシ 熱伝導グリス OC Master 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 親和産業シミオシ 熱伝導グリス OC Master 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル親和産業
989税込1,088
1個
当日出荷
自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー容量(g)約2耐熱温度(℃)-50~250粘度90~100pas熱伝導率(W/mk)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタカバー 親和産業コネクタカバー親和産業
299税込329
1セット(5個)
当日出荷
使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。USB Type-C仕様のホスト側およびデバイス側のメスコネクタに対応します。余計な突起がない取手無しタイプです。普段使用しない端子をすっきり保護します。
ブラック対応コネクタUSB Type-C メス
シミオシ 熱伝導グリス OC Master 1g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 親和産業シミオシ 熱伝導グリス OC Master 1g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル親和産業(1件のレビュー)
659税込725
1個(1g)
当日出荷
人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!! 高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。 プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 常用環境でのオーバークロックに特化 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 13.2W/m・Kという高い熱伝導率 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー容量約1g耐熱温度(℃)-50~250粘度90~100pas熱伝導率(W/mk)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタカバー USB TYPE-C用 5個入り (オスタイプコネクタ用) 親和産業コネクタカバー USB TYPE-C用 5個入り (オスタイプコネクタ用)親和産業(4件のレビュー)
269税込296
1セット(5個)
当日出荷
USB TYPE-C オスコネクタ用防塵防護カバー フラッシュドライブや充電の為にむき出しでぶらぶらしているケーブルのコネクタを破損、ほこり、ショートから防ぎます。
ブラック対応コネクタUSBTYPE-CオスRoHS指令(10物質対応)対応
3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ 親和産業3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ親和産業
359税込395
1セット(6個)
当日出荷
3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ ドライブからの振動を振動吸収ゴムワッシャーで低減します。 こだわりのブラック仕様 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラックねじ規格#6-32(インチネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
25mm厚ファン固定ネジ 親和産業25mm厚ファン固定ネジ親和産業
299税込329
1個
当日出荷
25mm厚FAN固定ネジ 25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー付き 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジ採用 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質制振ワッシャ:PORON H-48ブラックねじ規格M4x35バインドナットセレート付フランジナットファン対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 B用メス コネクタカバー 親和産業USB2.0 B用メス コネクタカバー親和産業
79税込87
1個
当日出荷
●USB2.0 Bタイプ メス コネクタ用 USB Bタイプ コネクタに対応します。 ●取手付 取手付のため楽に着脱できます。 ●単品パッケージ 必要な分だけ少量でお求め頂ける、1個入りの単品パッケージになっています。
ブラック対応コネクタUSB2.0 Bタイプ メスRoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ 【プロ推奨 コストパフォーマンス重視】OC Master 03L 4g  (9.37W/m・K) 親和産業シミオシ 【プロ推奨 コストパフォーマンス重視】OC Master 03L 4g (9.37W/m・K)親和産業
1,090税込1,199
1個
当日出荷
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。扱いやすくコストパフォーマンスに優れるグリスが完成しました! 塗りやすい独自素材採用 徹底的なテストで、多くのユーザーから支持されるSMZ-01Rを超える最高峰の塗りやすさを実現しました。SMZ-01Rより20pasも低い70~80pasという超低粘度マテリアルを採用しています。抜群の初期馴染みが特徴で、極限まで薄塗可能ななためグリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。気泡の混入も起こりにくく塗り手を選びません。 定格での使用に特化 CPU温度が80℃を超えないような定格使用時に最もパフォーマンスを発揮。清水氏による徹底的なチューニングで限定的ながらSMZ-01RやSMZ-02Sと同等のパフォーマンスを実現しました。 塗布用へら付属 グリス塗布に便利な専用へらを付属しました。 非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)×1、塗布用へら×1、シミオシシール×1グレー使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)約4粘度70~80pas熱伝導率(W/mk)9.37RoHS指令(10物質対応)対応
簡易水冷ラジエーター向けインチネジ 親和産業簡易水冷ラジエーター向けインチネジ親和産業
379税込417
1セット(4個)
当日出荷
ロング仕様のインチネジ 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 簡易水冷ラジエーター用に ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚FAN増設におすすめです。
材質ステンレスねじ規格UNC#6-32×1-1/4RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導グリス 親和産業熱伝導グリス親和産業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
温度によって相変化(PCM)するシート状の熱伝導グリスとなります。 45℃前後から固体が液状化(ゲル化)し、優れた界面濡れ性と極めて低い接触抵抗を実現しました。 液体金属と違い液状化しても垂れにくく、特に高負荷(高TDP)CPU/GPU使用に最適です。 従来グリスでよくある「ポンプアウトによるホットスポット悪化」が起こりにくく高い信頼性を保ちます。 細かい傷に密着することでCPUやGPUから発せられた熱を効率よく伝達し、長寿命も相まって優れた放熱性能を長期間に渡り引き出し続けることが可能となります。
セット内容本体(Honeywell製相変化シート状グリス)×2枚、フィルム剥がしシール×2枚材質Honeywell製PCM PTM7950グレー温度(℃)【相変化】45インピーダンス【熱】0.04℃・cm2/WRoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能非導電性比重(g/cm3)2.8
ファン固定用ネジセット 親和産業ファン固定用ネジセット親和産業
299税込329
1個
当日出荷
15mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4材質制振ワッシャー:PORON H-48ブラック規格セレート付フランジナットねじ規格M4×22バインドファン15mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
SATAケーブル 親和産業SATAケーブル親和産業
599税込659
1個
5日以内出荷
6Gb/sの高速転送に対応した、高品質なSATA3対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
ブラック適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし)速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/sケーブル形状フラットケーブル変換タイプメス-メス
VGA サポートステイ 親和産業VGA サポートステイ親和産業
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
必要最小限(MIN)から性能最大限(MAX)までをコンセプトとし、あらゆる環境を補佐するプロユース向けとして、広範な大衆訴求ではなく、ターゲットの明確な需要に応える新ブランドです。 底部ファンのファン穴へステイ本体をがっちり固定するため、組み込んだままの移動でもステイの位置がずれてしまうことや外れてしまう心配が不要です。 従来の垂れ下がり防止に加えて、縦置き時の上下振動・横置き時の左右振動に対しても強力にサポートし、グラフィックボードを組み込んだまま輸送が必要な際も脱落防止に貢献します。 支えるゴム部は前後可動式のため、あらゆるグラフィックボード形状に対応します。 耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。 親和産業&長尾製作所の企画設計です。 製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げています。
材質SPCC鋼板(スチール)黒色(塗装)
プラチナ塗名人キット for AM5 親和産業プラチナ塗名人キット for AM5親和産業
739税込813
1個
5日以内出荷
プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM5向けグリス塗布用キットです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM5 CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。 1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for AM5×4、プラチナグリスカード、グリスクリーニングシート×4、シミオシシール、取扱説明書材質グリスマスキングシール PET、プラチナグリスカード PVC、グリスクリーニングシート 不織布(アルコール成分含有)寸法(mm)グリスクリーニングシート:約90×60 または 約75×5、プラチナグリスカード:53.98×85.6×0.76径(Φmm)グリスマスキングシール:外径 約71×71/内径 約25.5×25.5使用CPUAM5
Intel CPU対応反り防止フレーム 親和産業Intel CPU対応反り防止フレーム親和産業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 12世代以降のIntel CPUの基板やヒートスプレッダの変形問題を解決するための独自設計フレーム 常温環境だけでなく、-196℃前後に達する液体窒素冷却でのテストも行い剛性と性能向上幅 最大5℃の温度低下と10~50MHzの限界クロック向上 極限まで性能を追求したいユーザーに マザーボード標準のCPU固定金具(ILM)を本フレームに置換することにより、CPUの反りをぼぼゼロまで抑え込む CPUクーラーとの密着度を高め、冷却性能を最大限引き出すことが可能 実機テストを繰り返し、未固定時に近いベストの状態を実現 実機にてCPUの表面24点を測定し、他社同等品より優れた平面度誤差を確認
材質アルミ (アルマイト加工)寸法(mm)53.4×70.2×5.6質量(g)約24
ワッシャー付ミリネジ 親和産業ワッシャー付ミリネジ親和産業
299税込329
1個
6日以内出荷
ドライブからの振動を振動吸収ゴムワッシャーで低減します。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容振動吸収ワッシャー付ミリネジ×4ブラックねじ規格M3(ミリネジ)
ファン固定用ネジセット 親和産業ファン固定用ネジセット親和産業
329税込362
1個
当日出荷
38mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4材質制振ワッシャー:PORON H-48ブラック規格セレート付フランジナットねじ規格M4×50バインドファン38mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
SATAケーブル 親和産業SATAケーブル親和産業
799税込879
1個
5日以内出荷
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 出っ張りが少ないL型コネクタを採用しているため、コネクタ周りが狭い場所に最適です。
ブラック適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin 下L型 メス(両端ラッチなし)速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/sケーブル形状フラットケーブル変換タイプメス-メス
ネジセット 小型FAN用固定ネジ 親和産業ネジセット 小型FAN用固定ネジ親和産業
219税込241
1個
6日以内出荷
ブラック仕様●対応ファン:30~40mm角、20~25mm厚●ネジ規格:M3×32バインド●ナット規格:セレート付フランジナット●内容物:M3×32バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付フランジナット×4●RoHS指令:準拠RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ プラチナ塗名人キット for AM4 & LGA20XX 親和産業シミオシ プラチナ塗名人キット for AM4 & LGA20XX親和産業
629税込692
1個
6日以内出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 プロ技グリス塗布キット プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 数々のテストで最適化されたグリスマスキングシール!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!! 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!! CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4シミオシシール x 1、取扱説明書材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有)寸法【グリスマスキングシール】 外径:約62 x 62mm / 内径:約32 x 32mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm使用CPUAMD Socket AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4、AMD Socket FM1 / 2 / 2+、Intel LGA20XX系RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ グリスクリーニングシート SMZ-CLN 5枚(個包装) 親和産業シミオシ グリスクリーニングシート SMZ-CLN 5枚(個包装)親和産業
269税込296
1個
当日出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 熱伝導グリスの拭き取りに最適化したクリーニングシート!! CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。 劣化を防ぐ個包装 1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。 コストパフォーマンス抜群!! 個包装された作業しやすいサイズのシートが5枚入りで、コストパフォーマンスも抜群です。
材質不織布(アルコール成分含有)寸法約90 x 60mm入数5枚(個包装)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性の優れた絶縁テープ 親和産業耐熱性の優れた絶縁テープ親和産業
279税込307
1セット(2枚)
7日以内出荷
耐熱性の優れた絶縁テープ 耐熱温度が260℃と優れています。基板や電子部品の接点が露出したところを絶縁したり、温度上昇を伴う箇所に温度センサーを固定するのにおすすめです。 任意のサイズに加工可能 ハサミで自由な形にカットして使用することができます。
寸法(mm)15×100×0.025琥珀色耐熱温度(℃)260粘着力278g/cm(スチールに対して)/167g/cm(銅に対して)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能1×1011Ω以上
40mmファン用固定ネジ 親和産業40mmファン用固定ネジ親和産業
209税込230
1セット(8個)
7日以内出荷
40mmFAN用固定ネジ 40mmファンのネジ径に合わせた、径の小さいテーパネジです。 タッピング用みぞ付 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラックねじ規格Φ4×10PT2ファン対応:40mm角ファンRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタカバー RJ-45 メス コネクタ用防塵カバー 親和産業コネクタカバー RJ-45 メス コネクタ用防塵カバー親和産業
60税込66
1個
8日以内出荷
防塵カバー 使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。 RJ-45 メス コネクタ用 LAN用RJ-45コネクタに対応します。 取手付 取手付のため楽に着脱できます。 単品パッケージ 必要な分だけ少量でお求め頂ける、1個入りの単品パッケージになっています。
ブラック対応コネクタRJ-45メスRoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ 熱伝導グリス OC Master 10g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 親和産業シミオシ 熱伝導グリス OC Master 10g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル親和産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
容量5倍!!たっぷり使える10g 標準サイズに比べて容量が5倍となっていますので、使用量の多い方におすすめです。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー容量(g)約10耐熱温度(℃)-50~250粘度90~100pas熱伝導率(W/mk)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
グリスカード 親和産業グリスカード親和産業
489税込538
1個
5日以内出荷
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 一般的なヘラと異なりカード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 白金に輝くプラチナグリスカードに加えて、怪しく輝くブラックグリスカードの新色が仲間入りしました。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
セット内容本体、シミオシシール材質PVC寸法(mm)53.98×85.6×0.76RoHS指令(10物質対応)対応
グリスクリーナー 親和産業グリスクリーナー親和産業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
IPA比で低い粘度の恩恵でクリーナー液が浸透しやすく、高い洗浄力と相まって細部の清掃が可能なハイパワーバイオクリーナーです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 液体金属グリスや汚れの落ちにくいグリスにも使用可能です。 メインメモリやグラフィックスカードの端子部分、CPU背面のランド部分などの汚れ除去や洗浄も可能です。 洗浄力の高いタイプのバイオエタノール採用で、高い洗浄力を誇りつつも環境にも優しい仕様となっています。
仕様消防法:第四種アルコールセット内容本体、シミオシシール×1容量(mL)30主成分エタノール/1-プロパノール(NPA)
マスキングシール for AM5 親和産業マスキングシール for AM5親和産業
219税込241
1個
5日以内出荷
AMD AM5に最適化したグリス塗布用マスキングシールです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。
セット内容グリスマスキングシール for AM5×3、取扱説明書材質PET外形寸法(mm)71×71内形寸法(mm)25.5×25.5使用CPUAM5RoHS指令(10物質対応)対応
グリスカード 親和産業グリスカード親和産業
489税込538
1個
5日以内出荷
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 一般的なヘラと異なりカード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 白金に輝くプラチナグリスカードに加えて、存在感溢れるゴールドグリスカードの新色が仲間入りしました。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
セット内容本体、シミオシシール材質PVC寸法(mm)53.98×85.6×0.76RoHS指令(10物質対応)対応
テーパネジ 親和産業テーパネジ親和産業
199税込219
1個
5日以内出荷
50~140mmファン固定用のテーパネジです。 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容テーパネジ×8ブラックねじ規格Φ5×10PT2ファン50~140mm角ファン
ファン固定用ネジセット 親和産業ファン固定用ネジセット親和産業
219税込241
1個
7日以内出荷
15mm厚の30~40mm角小型ファンを固定するためのネジセットです。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容M3×22バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付:フランジナット×4ブラック規格セレート付フランジナットねじ規格M3×22バインドファン30~40mm角/15mm厚ファン
SATAケーブル 親和産業SATAケーブル親和産業
669税込736
1個
6日以内出荷
6Gb/sの高速転送に対応した、高品質なSATA3対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 両端のコネクタにはケーブルが抜けにくいロック機構を採用しており、信頼性を上げています。
ブラック適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチ付)速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/sケーブル長(cm)20ケーブル形状フラットケーブル変換タイプメス-メス
SATAケーブル 親和産業SATAケーブル親和産業
679税込747
1個
5日以内出荷
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 ラッチにも妥協を許さず、黒色アノダイジング加工を施し、とことんこだわっています。 両端のコネクタにはケーブルが抜けにくいロック機構を採用しており、信頼性を上げています。 出っ張りが少ないL型コネクタを採用しているため、コネクタ周りが狭い場所に最適です。
ブラック適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin 下L型 メス(両端ラッチ付)速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/sケーブル形状フラットケーブル変換タイプメス-メス
SATAケーブル 親和産業SATAケーブル親和産業
679税込747
1個
5日以内出荷
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
ブラック規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし)速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/sケーブル形状フラットケーブル変換タイプメス-メスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
グリス塗布キット プラチナ塗名人キット for LGA1700 親和産業グリス塗布キット プラチナ塗名人キット for LGA1700親和産業
669税込736
1個
8日以内出荷
【プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル】 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 【プロ技グリス塗布キット】 プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、Intel LGA1700 CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 【数々のテストにより最適化されたグリスマスキングシール!!】 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、Intel LGA1700 CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 【まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!!】 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 【熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!!】 CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
仕様●サイズ(グリスマスキングシール):外径 約74×64mm、内径 約34×24mm●サイズ(プラチナグリスカード):53.98×85.6×0.76mm●サイズ(グリスクリーニングシート):約90×60mm、約75×75mm●対応CPU:Intel LGA1700●材質(グリスマスキングシール):PET●材質(プラチナグリスカード):PVC●材質(グリスクリーニングシート):不織布(アルコール成分含有)●パッケージ内容:グリスマスキングシール for LGA1700×4、プラチナグリスカード、グリスクリーニングシート×4、シミオシシール、取扱説明書●RoHS指令:準拠RoHS指令(10物質対応)対応
グリス塗布用マスキングシール グリスマスキングシール for LGA1700 親和産業グリス塗布用マスキングシール グリスマスキングシール for LGA1700親和産業
199税込219
1個
6日以内出荷
【プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル】 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 【グリス塗布用マスキングシール】 Intel LGA1700 CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。 【テストにより導き出した最適な塗布が可能!!】 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。 【ロゴシール付き】 マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。
外形寸法(mm)約74×64内径寸法(Φmm)約34×24仕様●対応CPU:Intel LGA1700●材質:PET●パッケージ内容:グリスマスキングシール for LGA1700×3、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ プラチナ塗名人キット for LGA1150X & 1200 親和産業シミオシ プラチナ塗名人キット for LGA1150X & 1200親和産業
629税込692
1個
4日以内出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 プロ技グリス塗布キット プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、Intel LGA115X系およびLGA1200CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 数々のテストにより最適化されたグリスマスキングシール!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、Intel LGA115X系およびLGA1200CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!! 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!! CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for LGA115X & 1200 x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4シミオシシール x 1、取扱説明書材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有)寸法【グリスマスキングシール】 外径:約59 x 59mm / 内径:約25 x 25mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm使用CPUIntel LGA1151系、Intel LGA1200RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX 親和産業シミオシ グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX親和産業
179税込197
1個
4日以内出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 グリス塗布用マスキングシール AMD AM2 / 2+/ 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。 テストにより導き出した最適な塗布が可能!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。 ロゴシール付き マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。
セット内容グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX x 3、取扱説明書材質PET外形寸法約62 x 62mm内径寸法約32 x 32mm使用CPUAMD Socket AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4、AMD Socket FM1 / 2 / 2+、Intel LGA20XX系RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ グリスマスキングシール for LGA115X & 1200 親和産業シミオシ グリスマスキングシール for LGA115X & 1200親和産業
179税込197
1個
6日以内出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 グリス塗布用マスキングシール Intel LGA115X系およびLGA1200CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。 テストにより導き出した最適な塗布が可能!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。 ロゴシール付き マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。
セット内容グリスマスキングシール for LGA115X & 1200 x 3、取扱説明書材質PET外形寸法約59 x 59mm内径寸法約25 x 25mm使用CPUIntel LGA1151系、Intel LGA1200RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ プラチナグリスカード 親和産業シミオシ プラチナグリスカード親和産業
449税込494
1個
5日以内出荷
まるで金属のような質感の樹脂製グリス塗布用カードです。 プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 まるで金属のような質感の樹脂製グリス塗布用カード!! 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 幅広い面積へ均一に塗布可能 カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 ソケット周りがタイトなマザーボードにも対応可能 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
セット内容グリス塗布用カード x 1、シミオシシール x 1材質PVC寸法53.98 x 85.6 x 0.76mmRoHS指令(10物質対応)対応