カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • PCケース(2)
絞り込み
ブランド
  • 長尾製作所
  • モノタロウ(1)
  • トライメイト(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • EDISON(4)
  • ベッセル(1)
  • MIKI LOCOS(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • 大和プラスチック(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • HANIL PRECISION(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtx3060」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンフレーム ver.micro-ATX 長尾製作所オープンフレーム ver.micro-ATX長尾製作所
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 ※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.6/全体:2.9スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX拡張スロット数5段
オープンフレーム ver.ATX 長尾製作所オープンフレーム ver.ATX長尾製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:なし適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.9、約3.2スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX拡張スロット数8段
網戸 3060特集