絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PICARD

PICARDのページです。PICARDは、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛造用トング 平型 PICARD鍛造用トング 平型PICARD
8,798税込9,678
1丁
当日出荷から9日以内出荷
鍛造用のトングです。平板のワークをつかむことができます。
用途鍛冶用。材質炭素鋼(C35)タイプ平型危険物の類別非危険物
ゴムハンマー(平面/球面) PICARDゴムハンマー(平面/球面)PICARD
3,798税込4,178
1本
欠品中
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面と球面
全長(mm)340質量(g)510材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
修理ハンマー(両口) PICARD修理ハンマー(両口)PICARD
13,980税込15,378
1本
欠品中
8角形の断面でしっかり握れるハンドル
全長(mm)320質量(g)530材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼アズワン品番64-8356-74RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ハンマーSecuTec DIN1041型 PICARD鉄ハンマーSecuTec DIN1041型PICARD
6,898税込7,588
1本
14日以内出荷から18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)ヒッコリー製RoHS指令(10物質対応)対応
PICARD Pinkハンマー 大工用ルーフィングハンマー、チェッカー仕上げ PICARDPICARD Pinkハンマー 大工用ルーフィングハンマー、チェッカー仕上げPICARD
9,498税込10,448
1本
18日以内出荷
・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)
長さ(mm)320質量(kg)0.76RoHS指令(10物質対応)対応
PICARD Pinkハンマー 大工用ルーフィングハンマー、フラット仕上げ PICARDPICARD Pinkハンマー 大工用ルーフィングハンマー、フラット仕上げPICARD
9,498税込10,448
1本
18日以内出荷
・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)
長さ(mm)320質量(kg)0.76RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造用トング 丸形 PICARD鍛造用トング 丸形PICARD
9,798税込10,778
1丁
当日出荷から翌日出荷
鍛造用のトングです。丸型のワークをつかむことができます。
用途鍛冶用。材質炭素鋼(C35)タイプ丸型危険物の類別非危険物
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
9,898税込10,888
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。釘保持用のマグネット付き。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320質量(g)760材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)C45鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー(平面/平面) PICARDゴムハンマー(平面/平面)PICARD
2,298税込2,528
1本
18日以内出荷から48日以内出荷
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面
材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
仕上げハンマー(両口) PICARD仕上げハンマー(両口)PICARD
13,980税込15,378
1本
18日以内出荷
8角形の断面でしっかり握れるハンドル
材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼
石工ハンマー BlackGiant PICARD石工ハンマー BlackGiantPICARD
11,980税込13,178
1本
18日以内出荷
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー BlackGiant PICARDルーファーハンマー BlackGiantPICARD
11,980税込13,178
1本
18日以内出荷
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
全長(mm)315材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)材質(ハンドル)複合グリップRoHS指令(10物質対応)対応
フレーミングハンマー PICARDフレーミングハンマーPICARD
41,980税込46,178
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。ハンドルが長いタイプです。
全長(mm)435質量(g)1116材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
リップハンマー PICARDリップハンマーPICARD
38,980税込42,878
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。
全長(mm)347質量(g)1000材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
クローハンマー PICARDクローハンマーPICARD
29,980税込32,978
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。
仕様釘抜き付材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 革製グリップ(軽量型) PICARDルーファーハンマー 革製グリップ(軽量型)PICARD
29,980税込32,978
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)312質量(g)800材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 革製グリップ PICARDルーファーハンマー 革製グリップPICARD
29,980税込32,978
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)317質量(g)950材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
地質調査ハンマー PICARD地質調査ハンマーPICARD
31,980税込35,178
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。
全長(mm)317質量(g)910材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 複合グリップ PICARDルーファーハンマー 複合グリップPICARD
17,980税込19,778
1本
18日以内出荷
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかり保持。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)315材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー(コンクリート用) PICARDルーファーハンマー(コンクリート用)PICARD
13,980税込15,378
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し処理を施しています。ヘッドは焼き入れ固定ピン付き。角部研磨、焼き入れ処理。二重頭釘にも対応。クロームモリブデン鋼管製のハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。DIN7239
全長(mm)315質量(g)770材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8321-26RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
7,898税込8,688
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320質量(g)780材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)C45鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー(軽量型) PICARDルーファーハンマー(軽量型)PICARD
22,980税込25,278
1本
18日以内出荷
軽量タイプ。ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。複合グリップは手になじみ、振動を低減
全長(mm)310質量(g)800材質(本体)スティール製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
22,980税込25,278
1本
18日以内出荷
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。分複合グリップは手になじみ、振動を低減。DIN7239
全長(mm)315質量(g)860材質(本体)スティール製RoHS指令(10物質対応)対応
水道用ハンマー PICARD水道用ハンマーPICARD
29,980税込32,978
1本
18日以内出荷
特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し加工を施しています。複合グリップは手になじみ、振動を軽減します。マンホールの蓋を軽く持ち上げる特殊なハンマー。曲がったヘッドで理想的なレバー効果。
全長(mm)300質量(g)800材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼アズワン品番64-8320-38RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム・ハンマー PICARDアルミニウム・ハンマーPICARD
7,298税込8,028
1本
18日以内出荷から66日以内出荷
アルミニウム製ヘッドのハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ハンドル)トネリコ材質(ヘッド)アルミニウム
銅ハンマー PICARD銅ハンマーPICARD
10,980税込12,078
1本
18日以内出荷
石工ハンマー型の銅ハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ヘッド)材質(ハンドル)トネリコRoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマー DIN6475 PICARD石工ハンマー DIN6475PICARD
9,298税込10,228
1本
18日以内出荷から66日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN6475
全長(mm)280材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ハンマー DIN1041型 PICARD鉄ハンマー DIN1041型PICARD
5,798税込6,378
1本
18日以内出荷から48日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)3複合材のプラスティックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
石工たがね DBGM PICARD石工たがね DBGMPICARD
8,698税込9,568
1本
18日以内出荷
鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)全長(mm)250材質(ハンドル)複合グリップRoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
23,980税込26,378
1本
18日以内出荷
打撃面は格子状の溝付き。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320質量(g)810材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製仕様(打撃面)格子状溝付RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
16,980税込18,678
1本
18日以内出荷
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320質量(g)810材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
歯付き石工ハンマー PICARD歯付き石工ハンマーPICARD
10,980税込12,078
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。歯状の刃は鋭く研磨。釘抜付き。C45鋼管製ハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。
仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280質量(g)860材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8319-56RoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマー(ラインラント型) PICARD石工ハンマー(ラインラント型)PICARD
9,198税込10,118
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。ラインラント型
全長(mm)280質量(g)790材質(ハンドル)C45鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
家具用ハンマー PICARD家具用ハンマーPICARD
14,980税込16,478
1本
18日以内出荷
家具用のハマーです。ヘッドはきれいに研磨されています。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定。溝付き、バネ材付きのトネリコ材の丸ハンドル採用。
全長(mm)300質量(g)240材質(ハンドル)トネリコ材RoHS指令(10物質対応)対応
金細工ハンマー PICARD金細工ハンマーPICARD
12,980税込14,278
1本
18日以内出荷
金細工用のハンマーです。
全長(mm)100質量(g)100材質(ハンドル)トネリコ材RoHS指令(10物質対応)対応
銀細工ハンマー(片口) PICARD銀細工ハンマー(片口)PICARD
11,980税込13,178
1本
18日以内出荷
銀細工用のハンマーです。
全長(mm)310質量(g)500材質(ハンドル)トネリコ材RoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマーSecuTec PICARD石工ハンマーSecuTecPICARD
9,298税込10,228
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN6475
材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応