カテゴリ

  • 作業工具(35)
  • 鈑金・塗装(2)
絞り込み
ブランド
  • PICARD
  • ピカマーカー(62)
  • ピカコーポレイション(15)
  • キクロン(38)
  • TKG(33)
  • 富士電機(26)
  • SKC(環境測定)(26)
  • Apikaa(22)
  • アイセン(21)
  • ケミカル山本(20)
  • SOFT99(20)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • サンコー[日用品](17)
  • レイ・アウト(17)
  • Spirit Medical(17)
  • 東芝ライテック(14)
  • 日本磨料工業(14)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(10)
  • 東芝キヤリア(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pica」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛造用トング 平型 PICARD鍛造用トング 平型PICARD
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から翌々日出荷
鍛造用のトングです。平板のワークをつかむことができます。
用途鍛冶用。材質炭素鋼(C35)タイプ平型危険物の類別非危険物
鍛造用トング 丸形 PICARD鍛造用トング 丸形PICARD
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から翌日出荷
鍛造用のトングです。丸型のワークをつかむことができます。
用途鍛冶用。材質炭素鋼(C35)タイプ丸型危険物の類別非危険物
鉄ハンマー DIN1041型 PICARD鉄ハンマー DIN1041型PICARD
6,098税込6,708
1本
18日以内出荷から48日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)3複合材のプラスティックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマー DIN6475 PICARD石工ハンマー DIN6475PICARD
8,298税込9,128
1本
18日以内出荷から66日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN6475
全長(mm)280材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ハンマーSecuTec DIN1041型 PICARD鉄ハンマーSecuTec DIN1041型PICARD
6,598税込7,258
1本
14日以内出荷から18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)ヒッコリー製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 革製グリップ(軽量型) PICARDルーファーハンマー 革製グリップ(軽量型)PICARD
29,980税込32,978
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)312質量(g)800材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
水道用ハンマー PICARD水道用ハンマーPICARD
29,980税込32,978
1本
当日出荷
特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し加工を施しています。複合グリップは手になじみ、振動を軽減します。マンホールの蓋を軽く持ち上げる特殊なハンマー。曲がったヘッドで理想的なレバー効果。
全長(mm)300質量(g)800材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼アズワン品番64-8320-38RoHS指令(10物質対応)対応
修理ハンマー(両口) PICARD修理ハンマー(両口)PICARD
13,980税込15,378
1本
当日出荷
8角形の断面でしっかり握れるハンドル
全長(mm)320質量(g)530材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼アズワン品番64-8356-74RoHS指令(10物質対応)対応
銀細工ハンマー(片口) PICARD銀細工ハンマー(片口)PICARD
10,980税込12,078
1本
18日以内出荷
銀細工用のハンマーです。
全長(mm)310質量(g)500材質(ハンドル)トネリコ材RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー(平面/平面) PICARDゴムハンマー(平面/平面)PICARD
2,198税込2,418
1本
18日以内出荷から48日以内出荷
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面
材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマーSecuTec PICARD石工ハンマーSecuTecPICARD
8,998税込9,898
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN6475
材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 複合グリップ PICARDルーファーハンマー 複合グリップPICARD
17,980税込19,778
1本
18日以内出荷
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかり保持。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)315材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 革製グリップ PICARDルーファーハンマー 革製グリップPICARD
30,980税込34,078
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)317質量(g)950材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー(コンクリート用) PICARDルーファーハンマー(コンクリート用)PICARD
13,980税込15,378
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し処理を施しています。ヘッドは焼き入れ固定ピン付き。角部研磨、焼き入れ処理。二重頭釘にも対応。クロームモリブデン鋼管製のハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。DIN7239
全長(mm)315質量(g)770材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8321-26RoHS指令(10物質対応)対応
地質調査ハンマー PICARD地質調査ハンマーPICARD
32,980税込36,278
1本
当日出荷
高級牛皮の革製グリップです。
全長(mm)317質量(g)910材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
23,980税込26,378
1本
18日以内出荷
打撃面は格子状の溝付き。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320質量(g)810材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製仕様(打撃面)格子状溝付RoHS指令(10物質対応)対応
クローハンマー PICARDクローハンマーPICARD
28,980税込31,878
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。
仕様釘抜き付材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
銅ハンマー PICARD銅ハンマーPICARD
9,898税込10,888
1本
18日以内出荷
石工ハンマー型の銅ハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ヘッド)材質(ハンドル)トネリコRoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
7,998税込8,798
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320質量(g)780材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)C45鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
リップハンマー PICARDリップハンマーPICARD
39,980税込43,978
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。
全長(mm)347質量(g)1000材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー BlackGiant PICARDルーファーハンマー BlackGiantPICARD
11,980税込13,178
1本
18日以内出荷
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
全長(mm)315材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)材質(ハンドル)複合グリップRoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
20,980税込23,078
1本
18日以内出荷
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。分複合グリップは手になじみ、振動を低減。DIN7239
全長(mm)315質量(g)860材質(本体)スティール製RoHS指令(10物質対応)対応
金細工ハンマー PICARD金細工ハンマーPICARD
11,980税込13,178
1本
18日以内出荷
金細工用のハンマーです。
全長(mm)100質量(g)100材質(ハンドル)トネリコ材RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー(平面/球面) PICARDゴムハンマー(平面/球面)PICARD
3,698税込4,068
1本
18日以内出荷
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面と球面
全長(mm)340質量(g)510材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
石工たがね DBGM PICARD石工たがね DBGMPICARD
9,098税込10,008
1本
18日以内出荷
鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)全長(mm)250材質(ハンドル)複合グリップRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム・ハンマー PICARDアルミニウム・ハンマーPICARD
6,998税込7,698
1本
18日以内出荷から66日以内出荷
アルミニウム製ヘッドのハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ハンドル)トネリコ材質(ヘッド)アルミニウム
ルーファーハンマー(軽量型) PICARDルーファーハンマー(軽量型)PICARD
21,980税込24,178
1本
18日以内出荷
軽量タイプ。ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。複合グリップは手になじみ、振動を低減
全長(mm)310質量(g)800材質(本体)スティール製RoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマー BlackGiant PICARD石工ハンマー BlackGiantPICARD
10,980税込12,078
1本
18日以内出荷
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
フレーミングハンマー PICARDフレーミングハンマーPICARD
43,980税込48,378
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。ハンドルが長いタイプです。
全長(mm)435質量(g)1116材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
16,980税込18,678
1本
18日以内出荷
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320質量(g)810材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
9,998税込10,998
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。釘保持用のマグネット付き。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320質量(g)760材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)C45鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
PICARD Pinkハンマー 大工用ルーフィングハンマー、チェッカー仕上げ PICARDPICARD Pinkハンマー 大工用ルーフィングハンマー、チェッカー仕上げPICARD
8,998税込9,898
1本
18日以内出荷
・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工・磁気付き釘ホルダー搭載・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド・C45鋼製チューブハンドル・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)
長さ(mm)320質量(kg)0.76RoHS指令(10物質対応)対応
PICARD Pinkハンマー 大工用ルーフィングハンマー、フラット仕上げ PICARDPICARD Pinkハンマー 大工用ルーフィングハンマー、フラット仕上げPICARD
8,998税込9,898
1本
18日以内出荷
・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工・磁気付き釘ホルダー搭載・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド・C45鋼製チューブハンドル・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)
長さ(mm)320質量(kg)0.76RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げハンマー(両口) PICARD仕上げハンマー(両口)PICARD
13,980税込15,378
1本
当日出荷
8角形の断面でしっかり握れるハンドル
材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼
家具用ハンマー PICARD家具用ハンマーPICARD
14,980税込16,478
1本
18日以内出荷
家具用のハマーです。ヘッドはきれいに研磨されています。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定。溝付き、バネ材付きのトネリコ材の丸ハンドル採用。
全長(mm)300質量(g)240材質(ハンドル)トネリコ材RoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマー(ラインラント型) PICARD石工ハンマー(ラインラント型)PICARD
8,998税込9,898
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。ラインラント型
全長(mm)280質量(g)790材質(ハンドル)C45鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
歯付き石工ハンマー PICARD歯付き石工ハンマーPICARD
10,980税込12,078
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。歯状の刃は鋭く研磨。釘抜付き。C45鋼管製ハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。
仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280質量(g)860材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8319-56RoHS指令(10物質対応)対応