カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • トランス(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 相原電機
  • モノタロウ(3)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(26)
  • SUZUKID(スズキッド)(32)
  • IKURATOOLS(育良精機)(15)
  • TRUSCO(9)
  • 鎌田信号機(58)
  • 三菱電機(7,097)
  • スワロー電機(23)
  • ハタヤリミテッド(14)
  • タイカツ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2,298)
  • SMC(792)
  • 岩崎電気(541)
  • 東芝ライテック(473)
  • ODELIC(オーデリック)(257)
  • KEMET(244)
  • 日動工業(240)
  • omron(オムロン)(201)
  • YAGEO(168)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 100v」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
    1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
  • 単相単巻トランス 相原電機

    単相単巻トランス

    相原電機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
    相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
  • 複巻トランス 26V 相原電機

    複巻トランス 26V

    相原電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様複巻1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
    仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
  • 複巻トランス 115V 相原電機

    複巻トランス 115V

    相原電機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機

    AUL シリーズ (ULマーキング適合)

    相原電機
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
    仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
  • 単巻トランス 115V 相原電機

    単巻トランス 115V

    相原電機(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    2次電圧0-100V-115V
  • 耐雷トランス 相原電機

    耐雷トランス

    相原電機
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
    仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5絶縁種別B相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
  • 変圧器 相原電機

    変圧器

    相原電機
    11,880税込13,068
    1台
    11日以内出荷
    従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
    用途制御用、電源用、操作用、試験用として。出力電圧(V)110-100-0入力電圧(V)220-200-0
  • 省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ 相原電機

    省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ

    相原電機
    13,980税込15,378
    1台
    31日以内出荷
    小型軽量、コネクタ仕様で接続が容易。
    用途産業機械、非FA機械。仕様PS間シールド:有(ユーロ)周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310、6436絶縁種別A種絶縁抵抗(MΩ)100以上相数絶縁耐圧AC1.5kV/1分間1次電圧(V)2002次電圧(V)100
  • EN規格トランス 相原電機

    EN規格トランス

    相原電機
    56,980税込62,678
    1個
    31日以内出荷
    仕様静電シールド付周波数(Hz)50/60規格EN61558-1EN61558-2-4定格連続1次電圧240-230-220-208-200V最高周囲温度(℃)40使用条件屋内用 IP00
トランスカテゴリ