カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • 変圧・変換(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 相原電機
  • エスコ(55)
  • 岩崎電気(19)
  • ニッコウ(1)
  • ELPA(3)
  • オーム電機(4)
  • スワロー電機(24)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(14)
  • 東西電気産業(3)
  • マクサー電機(1)
  • 富士電機(254)
  • IDEC(和泉電気)(249)
  • CKD(210)
  • ニッセイ(148)
  • Qlight(122)
  • omron(オムロン)(110)
  • 三菱電機(109)
  • マルヤス電業(92)
  • オリエンタルモーター(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220v」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
    1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
  • 複巻トランス 24V 相原電機

    複巻トランス 24V

    相原電機(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2次電圧(V)0-24相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ラグ端子式仕様複巻2次電圧0-24V絶縁種別A種回路方式単相・複巻
  • 単相単巻トランス 相原電機

    単相単巻トランス

    相原電機
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
    相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
  • 複巻トランス SDシリーズ 相原電機

    複巻トランス SDシリーズ

    相原電機(9件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 複巻トランス 12V 相原電機

    複巻トランス 12V

    相原電機(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2次電圧0-12V
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
    仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
  • 複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

    相原電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
  • 三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機

    三相複巻トランス 3YSBシリーズ

    相原電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴有1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子有
  • 三相複巻トランス 相原電機

    三相複巻トランス

    相原電機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
    2次電圧(V)220-200(△)相数三相周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応接地端子有
  • 複巻トランス 240V 相原電機

    複巻トランス 240V

    相原電機
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様一次、二次間シールド付(E)形状SL型/ラグ端子式1次電圧0V-200V-220V-240V2次電圧0V-200V-220V-240V
  • AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機

    AUL シリーズ (ULマーキング適合)

    相原電機
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    4日以内出荷
    EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
    仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
  • 複巻トランス 9V 相原電機

    複巻トランス 9V

    相原電機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    形状BL型/ラグ端子式2次電圧0-9V
220v 110v 変圧器特集