カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • hoco
  • BELKIN(ベルキン)(14)
  • ELPA(10)
  • FSC(17)
  • j5 create(18)
  • MOTTERU(18)
  • OWLTECH(オウルテック)(40)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • StarTech.com(82)
  • Vodaview(8)
  • YouZipper(24)
  • エアージェイ(17)
  • エレコム(11)
  • オーム電機(7)
  • カシムラ(13)
  • サンワサプライ(25)
  • タカノ(8)
  • ラトックシステム(7)
  • 多摩電子(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd60」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • hoco X121 PD60W スプリングケーブル hoco

    hoco X121 PD60W スプリングケーブル

    hoco
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    デスク周りや外出先での充電・データ転送に便利な、スプリング状のUSB-C to USB-Cケーブル PD60W充電対応。収納時は約40cmとコンパクトながら、最長1.5mまで伸びるので、必要な時だけ伸ばしてご利用いただけます。製品の特長。スプリングの伸縮ケーブル。収納時は約40cmのコンパクトサイズで、使用時には最大1.5mまで伸びるため、使用シーンに合わせて長さを調整できます。充電とデータ通信に対応。スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。パソコンとのデータ転送に対応。USB2.0規格に準拠しており、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。最大 PD 60Wまで対応。最大PD 60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。伸ばして戻る伸縮ケーブル。約40cm~1.5mの伸縮性とコンパクトさを兼ね備えているため、カバンの中で絡まりにくく、スマートに携帯できます。耐久性の高いナイロン素材。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
    色ブラック質量(g)約28ケーブル長(m)約0.4~1.5入力端子USB-C出力端子USB-C転送速度(Mbps)最大480充電環境最大PD 60W
  • hoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック hoco

    hoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック

    hoco(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    しっかり長いロングタイプ3mのType-C to Type-Cケーブル 長さは一般的なケーブルの約3倍。様々なシーンで取り回しが効く便利な長さです。 最大60Wの急速充電に対応しています。 アルミ製のコネクタカバーとナイロンメッシュ被覆によりデザインと耐久性を両立させています。
    質量(g)約82規格USB2.0充電方式60Wまで対応
  • hoco X101 PD60W Type-Cケーブル hoco
    グレー
    ブラック

    hoco X101 PD60W Type-Cケーブル

    hoco
    ¥889税込¥978
    1本
    5日以内出荷
    hoco. X101 PD60W Type-Cケーブルは、PD60W充電とデータ転送に対応した高性能なType-C to Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレットに加え、ノートPCの充電にも対応しています。ケーブルはソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。曲げやねじれに強く、 絡まりにくい設計です。長さは約1m、重量わずか25gの軽量設計で、持ち運びやデスク周りでの使用に最適です。旅行や出張時にも便利です。普段使いやビジネスシーンで、あなたのモバイルライフをサポートします。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:シリコン質量(g)25ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類しなやか、シリコン、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー hoco

    hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー

    hoco
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
    色イエロー全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル hoco

    hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル

    hoco
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:TPU色ホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラック hoco

    hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラック

    hoco
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
    色ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U121-CC PD60W クリスタルType-Cケーブル hoco

    hoco U121-CC PD60W クリスタルType-Cケーブル

    hoco
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    高耐久で信頼性の高い「U121 PD60W クリスタルType-Cケーブル」は、データ転送と急速充電に対応するType-C to Type-Cケーブルです。高耐久性ナイロンメッシュアウターを採用した、強靭なメッシュアウターケーブルにより、日常の使用でも安定した接続を提供します。コネクター部分は上品なゴールドメタルで仕上げられ、耐摩耗性が高く、頻繁な抜き差しにも対応。コネクター外装は内部構造が見える洗練されたガジェット感あふれるクリア成型を採用しており、デジタルガジェットらしい未来的なデザインと耐久性を兼ね備えております。Type-Cコネクターの一方には通電中にほのかに光るLEDインジケーターランプを搭載。PD充電 60Wに対応しており、スマホやタブレットなど多様なデバイスを快適かつ高速に充電することができます。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cケーブル種類メッシュ、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー hoco

    hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー

    hoco
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    4種類のケーブルを1本にまとめたコネクタ分岐型マルチケーブル接続機器に合わせて4通りの接続方法がご利用いただけます。1USB-A→TYPE-C (5A max.)2USB-A→iOS (5V/2.4A max.)3TYPE-C→TYPE-C (60W max.)4TYPE-C→iOS (27W max.)
    色グレー
  • hoco X125 2-IN-1ケーブル hoco
    ブラック
    ホワイト

    hoco X125 2-IN-1ケーブル

    hoco
    ¥998税込¥1,098
    1個
    8日以内出荷
    USB-C to USB-C接続、USB-C to iOS接続に切替できる2 in 1充電&通信ケーブル。Type-C to Type-C接続時は最大60WのPD(Power Delivery)充電に対応。高出力を要求するノートPCの給電からスマートフォンの高速充電まで、これ1本で対応。コネクタを切り替えてiOS機器の充電に対応。PD充電器から最大30Wの急速充電をサポート。USB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応。データの同期やバックアップもスムーズです。コネクタ部分には優れた耐久性を備えた亜鉛合金を採用。ケーブルの外側には摩擦に強いナイロンメッシュを使用し、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減。
    質量(g)32電力(W)【充電】~PD60(USB-C to USB-C:最大60、USB-C to iOS:最大30)ケーブル長(m)1保証期間初期不良のみ入力端子USB Type-C出力端子USB Type-C / iOS(切替式)転送速度(Mbps)~480(USB2.0)