カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- hoco
- モノタロウ(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- INFINEON(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- ダイニチ工業(1)
- 谷沢製作所(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Kawasaki(1)
- 中川ケミカル(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- グリーンフィールド(1)
- SPI(1)
「to136」の検索結果
特価

hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル
hoco¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:TPU色ホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco U136-AC RGB Type-Cケーブル
hoco¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、最大5Aまでの充電とデータ転送に対応した高性能なUSB-A to Type-Cケーブルです。6mmの極太アウターケーブルはTPU素材で構成され、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。ケーブルの長さは約1.2mで、 デスク周りや外出先でも取り回し楽々、使い勝手が抜群です。イルミネーション機能で、通電時にコネクターに内蔵されたRGBライトが美しいRED、GREEN、BLUEのグラデーションを演出。充電中も光の演出を楽しめるデザインです。急速充電に対応した充電器と対応機器の組み合わせで、最大5Aまでの充電にご利用いただけます。スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスにご利用いただけます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大5A(5V/5A)材質外装:TPU色ホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1