絞り込み
ブランド
- 船舶商事
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
船舶商事
船舶商事のページです。船舶商事は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

樹脂製船用電線貫通金物
船舶商事¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております材質PBT樹脂色グレーガスケット合成ゴム
舶用作業灯・壁付灯部品 樹脂ガード
船舶商事¥1,498税込¥1,6481個当日出荷同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCの交換に材質ガード:ポリカーボネイト
バルス IEC型防水プラグ
船舶商事¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
樹脂製波除け保護箱
船舶商事¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷主に船舶に取付けて波除けを目的とした保護箱です。室外・室内共用仕様です。沿岸部の設備にもご使用頂いております材質プリミックス樹脂色グレーガスケット合成ゴム
舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ
船舶商事¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます用途同社製品の透明ガラスグローブS90Aの交換に材質グローブ:ガラス JIS F 8402
舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット
船舶商事¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、M1G-P、M2G、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます用途同社製品のソケットPLE-26の交換に材質(ソケット)磁器 PLE-26
バルス 大容量防水IEC型プラグ
船舶商事¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
IEC型防水スイッチ付レセプタクル
船舶商事¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂質量(kg)0.65サイズグランドサイズ:20フリー定格電流(A)15/16ケーブルΦ9~15ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
舶用作業灯・壁付灯部品 遮光板
船舶商事¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷照明があたらないようにする為の遮光板です。同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2の交換部品としてご使用頂けます用途同社製品の対応製品への追加取付け及び遮光板交換に材質遮光板:黄銅
舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード
船舶商事¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます。樹脂ガードより丈夫なガードです用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCから金属製のガードへの交換に材質ガード:黄銅
舶用蛍光天井灯 20W WT(ウォータータイト)
船舶商事¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷船舶に使用する防水形天井灯です。蛍光灯20W×2灯タイプ。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途船舶で防水性を必要とする箇所で使用材質灯体:鋼板、グローブ枠:ポリスピレン、ケーブルグランド:PBT、端子箱:ポリカーボネイトサイズケーブルグランド:20定格電圧(V)100材質(ガスケット)合成ゴム灯数2IP等級IP-56ワット数20
舶用蛍光天井灯 20W NWT(ノンウォータータイト)
船舶商事¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷船舶に使用する非防水天井灯です。蛍光灯20W×2灯タイプ用途船舶室内で防水性を必要としない箇所で使用材質灯体:鋼板、グローブ枠:アクリライト定格電圧(V)100灯数2IP等級IP-20ワット数20
舶用手提灯
船舶商事¥6,698税込¥7,3681個10日以内出荷船舶に使用する手提灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途船内及び船外の作業時の灯具として材質灯体:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBTサイズケーブルグランド:20定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(フック)鋼板材質(ソケット)磁器 PLE-26IP等級IP-55ワット数60
舶用壁付灯
船舶商事¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷船舶に使用する壁付灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途船舶の壁付灯として材質灯体:PBT、グローブ:ポリカーボネイト、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅サイズケーブルグランド:20定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ポリカーボネイト端子黄銅 JIS F 8801材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(反射板)アルミニウム板IP等級IP-56ワット数60
舶用壁付灯
船舶商事¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷船舶に使用する壁付灯・遮光板付です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております。船舶の作業灯として材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅、遮光板:黄銅定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム端子黄銅 JIS F 8801材質(ソケット)磁器 PLE-26IP等級IP-56ワット数60
舶用作業灯
船舶商事¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷船舶に使用する作業灯・遮光板付です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております。船舶の作業灯として定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(ソケット)磁器 PLE-26ワット数60
舶用壁付灯
船舶商事¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷船舶に使用する壁付灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途船舶の壁付灯として材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム端子黄銅 JIS F 8801材質(ソケット)磁器 PLE-26IP等級IP-56ワット数60
舶用作業灯
船舶商事¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷船舶に使用する作業灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途船舶の作業灯として定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(ソケット)磁器 PLE-26ワット数60
バルス コードコネクター
船舶商事¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水コードコネクターです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オス/メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
バルス 大容量IEC型防水スイッチ付レセプタクル
船舶商事¥86,980~税込¥95,678~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル
船舶商事¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
IEC型防水レセプタクル
船舶商事¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂サイズグランドサイズ:20フリー定格電流(A)15/16ケーブルΦ9~15ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
バルス IEC型防水レセプタクル
船舶商事¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56