カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- 船舶商事
- 神東塗料(35)
- 三信船舶電具(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 神和製作所(1)
- 三王(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「7.5bg7/2」の検索結果

IEC型防水スイッチ付レセプタクル
船舶商事¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂質量(kg)0.65サイズグランドサイズ:20フリー定格電流(A)15/16ケーブルΦ9~15ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
IEC型防水レセプタクル
船舶商事¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂サイズグランドサイズ:20フリー定格電流(A)15/16ケーブルΦ9~15ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56