紳士POLO軽量サンダルスター・トレーディング(6件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。片足重量約160g(L 26.0cm)と軽量で多少の水回り作業でも安心な商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。
レディースPVCレインブーツスター・トレーディング(3件のレビュー)当日出荷
日常からガーデニングまで様々なシーンで活躍するインソール入り長靴です。落ち着いた色合いで飽きのこないデザインです。
材質PVC形状ハイカット高さ(cm)1.5(プラットフォーム)材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)3靴タイプ長靴
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
IMPACT PROマジック式セーフティーシューズスター・トレーディング(7件のレビュー)当日出荷
樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するマジックテープ式のセーフティシューズです。
材質(甲)合成皮革靴底2cm材質(底部)合成底材質(先芯)樹脂製先芯RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)1.5 cm
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
レディースカラーマリンブーツスター・トレーディング(3件のレビュー)当日出荷
農作業、ガーデニングなど様々なシーンで活躍する長靴です。ドライ裏布を使用しています。
材質合成ゴム形状ハイカット標準質量(g/片足)約670(L)材質(底部)合成底材質(先芯)なし厚さ(cm)2(ソール)RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)3靴タイプ長靴
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
キャンバススリッポンシューズスター・トレーディング(1件のレビュー)6日以内出荷
カジュアルスタイルに合わせやすい、飽きのこないオーソドックスなデザイン。程よい厚みのあるソールが歩きやすく疲れにくいです。カラーバリエーションで、その日のスタイルに合わせて気軽にコーディネートできるので、色違いで揃えてもオシャレが楽しめます。
形状ローカット材質(アッパー)キャンバス甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
紳士POLOウレタンサンダルスター・トレーディング(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。ウレタン底を使用していますので屈曲性もあり片足重量約180g(L 26.0cm)と軽量で長時間使用しても疲れにくい商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
メンズ軽量サンダルスター・トレーディング当日出荷から6日以内出荷
日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。片足重量約160g(L 26.0cm)と軽量で履き心地の良いサンダルです。軽量タイプの底にはかかと部分に滑り止めを装着しています。
色ブラック材質(底部)合成底厚さ(cm)2(ソール)RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)4靴タイプサンダル