カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(24)
  • VISHAY(15)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • SMC(10)
  • ELPA(8)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 富士電機(5)
  • エスコ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 東西電気産業(4)
  • 日東工業(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • AMPHENOL(3)
  • オーム電機(2)
  • 象印マホービン(2)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18v e10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-E

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-E TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-E

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc, -12 V dcV。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10.8W。入力電圧公称 = 24 V dc。実装タイプ = PCBマウント。分離式 = あり。出力電圧調整範囲 = - 11.4 to - 15 V dc, + 11.4 to + 15 V dc。絶縁電圧 = 500V dc。シリーズ = CC-E。医療規格認定 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2412SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2412SF-E

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-E

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 35.56mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他