カテゴリ

  • 制御機器(50)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • モノタロウ(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(240)
  • BLACK&DECKER(6)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • CREE(12)
  • TRACO POWER(546)
  • BIGM(丸山製作所)(238)
  • MAZDA(マツダ)(182)
  • RS PRO(182)
  • マキタ(176)
  • XP POWER(109)
  • SMC(89)
  • 東芝ライテック(77)
  • コーセル(75)
  • ニッサン(68)
  • マリンテック(66)
  • ホンダ(63)
  • 修理(55)
  • エスコ(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36v」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニットタイプスイッチング電源 1104W 36V TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 1104W 36V

    TDKラムダ
    97,980税込107,778
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧36VDC効率85~88%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流30.7A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
  • スイッチング電源 1000W 36V 吸い込みファンタイプ TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 36V 吸い込みファンタイプ

    TDKラムダ
    66,980税込73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧36V最大出力電力(W)1000効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)28
  • スイッチング電源 1500W 36V 基板両面コーティング TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 36V 基板両面コーティング

    TDKラムダ
    99,980税込109,978
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
  • スイッチング電源 1500W 36V 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 36V 並列運転

    TDKラムダ
    97,980税込107,778
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
  • スイッチング電源 1000W 36V 基板両面コーティング TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 36V 基板両面コーティング

    TDKラムダ
    71,980税込79,178
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧36V最大出力電力(W)1000効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)28
  • スイッチング電源 1000W 36V 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 36V 並列運転

    TDKラムダ
    66,980税込73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧36V最大出力電力(W)1000効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)28
  • スイッチング電源 1500W 36V リモートON/OFFコントロール TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 36V リモートON/OFFコントロール

    TDKラムダ
    96,980税込106,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
  • スイッチング電源 1500W 36V 吸い込みファンタイプ TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 36V 吸い込みファンタイプ

    TDKラムダ
    97,980税込107,778
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
  • スイッチング電源 1000W 36V リモートON/OFFコントロール 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 36V リモートON/OFFコントロール 並列運転

    TDKラムダ
    66,980税込73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧36V最大出力電力(W)1000効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)28
  • スイッチング電源 1500W 36V リモートON/OFFコントロール 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 36V リモートON/OFFコントロール 並列運転

    TDKラムダ
    97,980税込107,778
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-E TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-E

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc, -12 V dcV。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10.8W。入力電圧公称 = 24 V dc。実装タイプ = PCBマウント。分離式 = あり。出力電圧調整範囲 = - 11.4 to - 15 V dc, + 11.4 to + 15 V dc。絶縁電圧 = 500V dc。シリーズ = CC-E。医療規格認定 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W, CCG30-24-12S TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W, CCG30-24-12S

    TDKラムダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ CCG 30。ロードレギュレーション 48mV。効率 89%。TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2412SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2412SF-E

    TDKラムダ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DF-E TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DF-E

    TDKラムダ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 21.1mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 600mV。効率 86%。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 16.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-E TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-E

    TDKラムダ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1.2A。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 4.75 6V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 21.1mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 40mV。代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 6W, CC6-2412SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 6W, CC6-2412SF-E

    TDKラムダ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 22.86mm。最低温度 = -40℃。CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2412SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2412SF-E

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-E

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 35.56mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SR-E TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SR-E

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 1.5W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 300mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 4.75 6V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 16.6mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 40mV。効率 77%。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2405SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2405SF-E

    TDKラムダ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 30W, CCG30-24-05S TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 30W, CCG30-24-05S

    TDKラムダ
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 6A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ CCG 30。ロードレギュレーション 20mV。効率 89%。TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    849税込934
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
    端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • 絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状取付:基板質量(g)3端子形状DIP耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4絶縁方式絶縁安全規格(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100リップルノイズ最大:200mV
  • 絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体定格出力電力(W)15形状オンボード幅(mm)25.4取付基板搭載高さ(mm)9.9質量(g)20奥行(mm)25.4耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分保存温度(℃)-55~125冷却方式自然空冷/強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)過電圧保護なし温度変動0.02%℃出力電圧精度±2RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490.3m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
  • AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
  • TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダ

    TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    CME-Aシリーズは、基板型(30/60/100/150/200W)・ユニット型(350/1500W)のAC-DC電源です。 30~350W出力モデルは自然空冷方式、1500W出力モデルはファン可変速回路を搭載した強制空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な電源です。 最大効率は94%を実現。電源サイズは現行品(CMEシリーズ)と比較し40%以上小型化することにより、お客様装置の電源占有面積を削減できます 本製品は、医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。
    用途医療機器用形状オープンフレーム
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.8定格出力電力(W)3出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63定格出力電圧(V)DC3.3効率0.77アズワン品番67-0434-22入力電圧範囲(V)DC9~36出力数1
  • 電源 TDKラムダ

    電源

    TDKラムダ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から103日以内出荷
    ロープロファイル 可変速ファン回路により、静音性も確保 医療規格(IEC60601)認定(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング
    形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式強制空冷定格出力電力(W)1000使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電力(W)150端子形状コネクタ入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
  • DC/DCコンバータ TDKラムダ

    DC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
    仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)固定
  • 標準電源 TDKラムダ

    標準電源

    TDKラムダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応形状オープンフレーム入力電圧範囲(V)AC85~265
  • パワーモジュール TDKラムダ

    パワーモジュール

    TDKラムダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    形状オンボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷