カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • RS PRO(238)
  • TRACO POWER(133)
  • ParkerTAIYO(76)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • Puig (プーチ)(45)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • brembo(19)
  • VISHAY(18)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(15)
  • SMC(13)
  • 三菱電機(13)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
  • BOURNS(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ミヤマ電器(8)
  • Ruby-con(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v 850」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
849税込934特価
1台
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
電源 TDKラムダ電源TDKラムダ
9,498税込10,448
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370
TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 2A 30W HWS30A-15/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 15V dc 2A 30W HWS30A-15/ATDKラムダ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 2A定格電力 = 30W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 95mm効率 = 88%重量 = 220gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 2.1A 50.4W ZWS50B-24 TDKラムダTDKラムダ AC-DC電源 24V dc 2.1A 50.4W ZWS50B-24TDKラムダ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.1A定格電力 = 50.4W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V acパッケージタイプ = オープンフレーム組み込み式 = なしシリーズ = ZWS-B
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 10A 150W HWS150A-15/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 15V dc 10A 150W HWS150A-15/ATDKラムダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 10A定格電力 = 150W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 37mm奥行き = 160mm効率 = 90%重量 = 500gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 150 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 10 A @ 15 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。15 → 150 W の 5 モデルがあります。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC および VCCI 曲線 B UL / CSA / EN60950-1 UL508 (カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda スイッチング電源 5V dc 20A 100W VS100E-5 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源 5V dc 20A 100W VS100E-5TDKラムダ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 20A定格電力 = 100W出力数 = 1入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 155mm幅 = 62mm奥行き = 29mm効率 = 85%重量 = 290gVS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 13A 150W HWS150A-12/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 13A 150W HWS150A-12/ATDKラムダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 13A定格電力 = 150W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 37mm奥行き = 160mm効率 = 90%重量 = 500gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 150 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 12 V dc で 13 A です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。15 → 150 W の 5 モデルがあります。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC および VCCI 曲線 B UL / CSA / EN60950-1 UL508 (カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 5V dc 3A 15W HWS15A-5 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 5V dc 3A 15W HWS15A-5TDKラムダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%重量 = 180gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)26.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)160奥行(mm)80適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)3保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.35/0.2最大出力電力(W)15出力電圧可変範囲(V)4.0~6.0定格出力電圧(V)DC5過電流保護3.15A~動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/80%、70/60%)リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC6.25~7.25V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)77%/79%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)ロードレギュレーション40ラインレギュレーション20保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 1A 15W HWS15A-15/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 15V dc 1A 15W HWS15A-15/ATDKラムダ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 1A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%重量 = 180gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 4.3A 50W HWS50A-12/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 4.3A 50W HWS50A-12/ATDKラムダ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 4.3A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 120mm効率 = 87%重量 = 280gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 50 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 4.3 A @ 12 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、従来のシリーズと比べて最大 12 % 軽量で、無負荷時で最大 91 % の効率と超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 部品番号の末尾に「 A 」が付いている製品にのみカバーが取り付けられています。その他の製品にはオープンフレームが付いています。特長と利点簡単システム冷却 制限付きライフタイム保証 低コスト グローバルな使用をサポート ワイドレンジAC入力用途放送 通信 ファクトリオートメーション LED ディスプレイとサイネージ プロセス制御 テスト / 測定認定CSA 認定 EN 60950-1 EN55011 / EN55022 FCC 認定 UL認定 UL508 (カバー付き) VCCI 曲線 B
幅(mm)31.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)300奥行(mm)120適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)出力電流(A)(最大)4.3冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率0.97/0.91入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35最大出力電力(W)51.6出力電圧可変範囲(V)9.6~14.4定格出力電圧(V)DC12過電流保護4.51A~保持時間(ms)20過電圧保護DC15.0V~17.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)83%/85%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション96ラインレギュレーション48
TDKラムダ AC-DC電源 5V dc 10A 50W ZWS50B-5 TDKラムダTDKラムダ AC-DC電源 5V dc 10A 50W ZWS50B-5TDKラムダ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 10A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V acパッケージタイプ = オープンフレーム組み込み式 = なしシリーズ = ZWS-B
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-ETDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 10W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 6W, CC6-1205SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 6W, CC6-1205SF-ETDKラムダ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 1.2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-ETDKラムダ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-ETDKラムダ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 125mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 1000W RWS1000Bシリーズ TDKラムダスイッチング電源 1000W RWS1000BシリーズTDKラムダ
35,980税込39,578
1個
93日以内出荷
最大出力電力:1000W入力電圧範囲:85~265VAC使用温度範囲:-20~+60℃(-20~+50℃:100%, +60℃:60%)外形寸法(WxHxD)mm:127 x 63 x 198
形状シャーシ付き (ユニット)幅(mm)127高さ(mm)63質量(g)2000奥行(mm)198定格電力(W)1000適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/4kVAC(20mA)、出力-FG/1.5VAC(20mA)各1分間漏洩電流1.2mA以下出力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)84保存温度(℃)-30~75冷却方式強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)(100/115VAC)13/11(200/230VAC)7/5.5出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8過電流保護88.2A~動作温度(℃)-20~60(-20~50/100%、60/65%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC14.4~17.4V温度変動0.02%℃効率(100/115VAC)81%/82%(200/230VAC)85%/85%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠アズワン品番67-0478-43入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)20/40、60/60耐衝撃196m/s2以下動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)ロードレギュレーション96ラインレギュレーション48保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)