カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • フルーク(FLUKE)(41)
  • SMC(11)
  • 長野計器(10)
  • アズワン(9)
  • BOURNS(9)
  • RS PRO(9)
  • EAO(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • onsemi(5)
  • 三菱電機(4)
  • 日伸理化(4)
  • SAMTEC(4)
  • アルス(イーター電機)(4)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • EPCOS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac175」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Eシリーズ

    TDKラムダ(15件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 VS-Cシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Cシリーズ

    TDKラムダ(13件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1台
    当日出荷
    100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
    用途コンピュータ、通信入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175形状オープンフレーム適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%~動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70%保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)過電圧保護115%~動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
  • TDK-Lambda スイッチング電源 24V dc 4.3A 103W VS100E-24 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源 24V dc 4.3A 103W VS100E-24

    TDKラムダ
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.3A。定格電力 = 103W。出力数 = 1。入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 155mm。幅 = 62mm。奥行き = 29mm。効率 = 86%。重量 = 290g。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda スイッチング電源 5V dc 20A 100W VS100E-5 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源 5V dc 20A 100W VS100E-5

    TDKラムダ
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 20A。定格電力 = 100W。出力数 = 1。入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 155mm。幅 = 62mm。奥行き = 29mm。効率 = 85%。重量 = 290g。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ