カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- NTカッター(14)
- SMC(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bda-200」の検索結果

TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006R
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。仕様低漏洩電流特性タイプ性能パルス減衰形状IECインレット幅(mm)58.8高さ(mm)50質量(g)40タイプ高電圧パルス対応インレットソケット奥行(mm)22.4定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6漏洩電流0.01mA以下(DC250V/60Hz)温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)100mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)相数単相安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子ファストンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.5~8(10dB保証)、デファレンシャルモード:2~30(15dB保証)保存湿度(%RH)5~85
TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006
TDKラムダ¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2003
TDKラムダ¥1,698税込¥1,8681個欠品中アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 3A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応