カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- BIGM(丸山製作所)(93)
- SMC(32)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ジョインテックス(6)
- CKD(4)
- 椿本チエイン(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- ニッサン(3)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(3)
- イースタン工業(3)
- TRW(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- brembo(2)
- イスカル(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c3-la」の検索結果

TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 3W, CC3-1205SF-E
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 3W, CC3-0505SF-E
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2405SF-E
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応