カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • SMC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3sf-d」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2403SF-E TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2403SF-E

    TDKラムダ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 0.8A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±3%。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 500V。奥行き = 16.6mm。シリーズ = CC-E。ロードレギュレーション = 40mV。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"c3sf-d" TDKラムダ 【通販モノタロウ】