カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(108)
- ホンダ(6)
- IGRIS(5)
- ノーブランド(4)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](4)
- コマツ(4)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- エクシア(2)
- 3M(1)
- RICOH(リコー)(1)
- TOTO(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c6000l」の検索結果
特価

電源
TDKラムダ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から103日以内出荷ロープロファイル 可変速ファン回路により、静音性も確保 医療規格(IEC60601)認定(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式強制空冷定格出力電力(W)1000使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350
スイッチング電源 HWS-Lシリーズ
TDKラムダ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から103日以内出荷ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他仕様RoHS指令対応形状カバー付きタイプ標準タイプ適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠端子形状ねじ保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠力率(115/230VAC)0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)保持時間(ms)20温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)