カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cc3-2412」の検索結果
特価

TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2412SF-E
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
DC-DCコンバーター CC-Eシリーズ 3W
TDKラムダ¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)27.8×17.9×9.2RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバーター CC-Eシリーズ CCシリーズ
TDKラムダ¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷仕様●出力電力:3W●入力電圧範囲:18~36V●出力電圧:±12~±15VDC●出力電流:0.1~0.125A●効率(typ):0.81●使用温度範囲:-40 ~ +85℃●外形寸法:27.8×17.9×9.2(mm)アズワン品番67-0437-21