カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc6-2405」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-E TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-E

    TDKラムダ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1.2A。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 4.75 6V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 21.1mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 40mV。代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他