カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • 富士電機(8)
  • 音羽電機工業(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • 内外電機(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn5612」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

    TDKラムダ(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
電源(制御機器)カテゴリ