カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- オークラ輸送機(6)
- CONTEC(コンテック)(3)
- タンガロイ(2)
- エフピコ(2)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- 東洋バルヴ(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 越智工業所(1)
- ラフアンドロード(1)
- JTT(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
- XQ Instruments(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cnt-4」の検索結果

スイッチング電源 HWS-Lシリーズ
TDKラムダ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から103日以内出荷ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350仕様RoHS指令対応形状カバー付きタイプ標準タイプ適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠端子形状ねじ保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠力率(115/230VAC)0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)保持時間(ms)20温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)