カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- 岡谷電機産業(6)
- 富士電機(2)
- オリエンタルモーター(1)
- コーセル(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- サンハヤト(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- 音羽電機工業(1)
- ROHM(1)
- RED LION(1)
- 技術評論社(1)
- Roxburgh EMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cre-10201」の検索結果

ノイズフィルター RTENシリーズ
TDKラムダ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から92日以内出荷ブロック端子 汎用三相、低背ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台