カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- CKD(12)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc24bp」の検索結果

TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24
TDKラムダ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 180mm。幅 = 84mm。奥行き = 42mm。効率 = 91%。重量 = 520g。TDK Lambda ZWS-BPシリーズ150 W → 240 Wスイッチモード電源. TDK Lambda ZWS-BPシリーズは、非常に信頼性の高いシングル出力電源のシリーズです。 前の世代よりも30 %小型化されています。 ZWS-BPシングル出力電源のピーク電力容量は200 %で、高電流起動の機器を駆動できます。 LED、産業、テスト、放送に最適です。. 前世代よりも30 %小型化 動作温度: -10 → +70 ℃ ピーク電力容量: 200 % 10年の電解コンデンサ寿命 機器設計を簡略化 システム電源の最適化が向上 高電流起動の機器を駆動可能 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応