カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- 大阪魂(146)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- SMC(14)
- Nikon(ニコン)(7)
- CKD(3)
- ParkerTAIYO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日研工作所(2)
- タカノ(2)
- マリンテック(2)
- レイ・アウト(2)
- エスコ(1)
- サクラクレパス(1)
- サンエス(1)
- 椿本チエイン(1)
- 東京精密(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「dk-24」の検索結果
特価

TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E
TDKラムダ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 16.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2412SF-E
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 6W, CC6-2412SF-E
TDKラムダ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 22.86mm。最低温度 = -40℃。CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-E
TDKラムダ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 35.56mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2412SF-E
TDKラムダ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W VS50E-24
TDKラムダ¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 132V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 132mm。幅 = 50mm。奥行き = 23mm。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda スイッチング電源 24V dc 4.3A 103W VS100E-24
TDKラムダ¥4,998税込¥5,4981個欠品中出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.3A。定格電力 = 103W。出力数 = 1。入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 155mm。幅 = 62mm。奥行き = 29mm。効率 = 86%。重量 = 290g。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2405SF-E
TDKラムダ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応