カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • BOURNS(15)
  • ELPA(2)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(5)
  • OSRAM(オスラム)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • TRACO POWER(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • アルインコ(2)
  • エスコ(7)
  • オーム電機(7)
  • コイズミ照明(8)
  • タカショー(6)
  • テラル(4)
  • マキシンコー(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 山田照明(8)
  • 東京メタル(17)
  • 神沢(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-w型」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E

    TDKラムダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 16.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-E

    TDKラムダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E

    TDKラムダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SF-E

    TDKラムダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 1.5W, CC1R5-0505SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 1.5W, CC1R5-0505SF-E

    TDKラムダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応