カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • アルインコ(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • COTEK(コーテック)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ニプロン(制御機器)(7)
  • 三桂製作所(5)
  • Tiertime(3)
  • ORing(3)
  • 日東工器(2)
  • 関西通信電線(2)
  • 伸興電線(2)
  • 四国電線(2)
  • MOXA(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • NIPLUX(2)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ems-5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源 TDKラムダ

    電源

    TDKラムダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上
    タイプユニット端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)AC85~265
  • ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ TDKラムダ

    ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ

    TDKラムダ
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様●出力電力:300W●入力電圧範囲:AC85 265●出力電圧:12VDC●出力電流:25A●効率(typ):83~86%(100VAC 200VAC)●使用温度範囲:-10 +70●外形寸法:40×120×250(mm)●備考:カバー付(端子台上向き)●ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上アズワン品番67-0437-93
  • ユニット型電源 RTWシリーズ TDKラムダ

    ユニット型電源 RTWシリーズ

    TDKラムダ
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上
    使用温度範囲(℃)-10~+71RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ TDKラムダ

    ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ

    TDKラムダ
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力電力:100.8W●入力電圧範囲:AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング)●出力電圧:28VDC●出力電流:3.6A●効率(typ):85% / 87%(100VAC / 200VAC)●使用温度範囲:-10 ~ +71●外形寸法:25×82×160(mm)●備考:ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上アズワン品番67-0438-08
  • ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ TDKラムダ

    ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ

    TDKラムダ
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力電力:300W●入力電圧範囲:AC85 ~ 265●出力電圧:15VDC●出力電流:20A●効率(typ):85% / 88%(100VAC / 200VAC)●使用温度範囲:-10 ~ +71●外形寸法:40×120×250(mm)●備考:カバー付(端子台上向き)●ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上アズワン品番67-0437-97
電源(制御機器)カテゴリ