カテゴリ
制御機器
(7)
FA担当者のオススメ新商品
(1)
絞り込み
ブランド
TDKラムダ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(4)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
価格
1,500-10,000円
(3)
10,000-50,000円
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
TDKラムダ
"hws100a-24"
「hws100a-24」の検索結果
関連キーワード
hws100a-24/a
hws100a
hws50a-24
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御機器
(7)
FA担当者のオススメ新商品
(1)
ブランド:
TDKラムダ
すべて解除
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ
(28件のレビュー)
¥
9,998
税込
¥
10,998
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
バリエーション一覧へ(22)
標準電源
TDKラムダ
(1件のレビュー)
¥
12,980
税込
¥
14,278
1個
当日出荷
から
翌日出荷
形状
DINレール
取付
DINレール
高さ(mm)
113
漏洩電流
0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
保存温度(℃)
-30~85
冷却方式
自然空冷
相数
単相
入力周波数(Hz)
47~63
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
出力電圧可変範囲(V)
19.2~28.8
定格出力電圧(V)
DC24
保持時間(ms)
20
温度変動
0.02%℃
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)
DC120~370、AC85~265
入力サージ電流(A)
(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃
196.1m/s
2
以下
ロードレギュレーション
150
ラインレギュレーション
96
保存湿度(%RH)
10~95(結露なきこと)
バリエーション一覧へ(5)
AC/DCコンバータ
TDKラムダ
¥
8,498
税込
¥
9,348
1個
当日出荷
から
103日以内出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
バリエーション一覧へ(104)
AC-DCスイッチング電源
TDKラムダ
(1件のレビュー)
¥
11,980
税込
¥
13,178
1個
当日出荷
から
103日以内出荷
環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
端子形状
ねじ
冷却方式
自然空冷
入力周波数(Hz)
47~63
使用上の注意
電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バリエーション一覧へ(34)
TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 4.4A 108W HWS100A-24
TDKラムダ
¥
10,980
税込
¥
12,078
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 4.4A定格電力 = 108W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V acパッケージタイプ = カバー付組み込み式 = ありシリーズ = HWS-A
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 100W HWS100A-24/A
TDKラムダ
¥
8,998
税込
¥
9,898
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 4.5A定格電力 = 100W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 28mm奥行き = 160mm効率 = 89%重量 = 450gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 100 W シングル出力 AC/DC モード組み込み電源の定格出力電流は 4.5 A @ 24 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。また、最大 91% の効率と無負荷時の超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途産業用 ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC VCCI 曲線 B CSA 認定 EN 60950-1 UL508 (カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
ユニットタイプスイッチング電源 108W 24VD
TDKラムダ
¥
12,980~
税込
¥
14,278~
1個
11日以内出荷
出力(W)
108
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)
外形寸法(mm)
28×82×160
出力電圧
24VDC
効率
87/89%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
4.5A
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
バリエーション一覧へ(6)
関連キーワード
hws100a-24/a
hws100a
hws50a-24
hws100a-24/adin
hws300-24
で検索
関連カテゴリ
電源(制御機器)
電子部品(オンボード)
おすすめ人気ランキング
パレット 1000x1000
研磨剤 100000
研磨剤 10000
アクリル板 1000×1000