カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hws100a」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
7,988税込8,787
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
互換ブラケット TDKラムダ互換ブラケットTDKラムダ
409税込450
1個
当日出荷から10日以内出荷
標準電源 TDKラムダ標準電源TDKラムダ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源TDKラムダ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から103日以内出荷
AC/DCコンバータ TDKラムダAC/DCコンバータTDKラムダ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から103日以内出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
スイッチング電源取付用L型金具 TDKラムダスイッチング電源取付用L型金具TDKラムダ(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
材質
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 105W 15VDTDKラムダ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
出力(W)105使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧15VDC効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流7A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48 TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48TDKラムダ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
出力(W)100.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧48VDC効率88/90%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流2.1A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 102W 12VDTDKラムダ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
出力(W)102使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧12VDC効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流8.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 100W 5VDC TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 100W 5VDCTDKラムダ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
出力(W)100使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧5VDC効率84/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流20A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 108W 24VD TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 108W 24VDTDKラムダ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
出力(W)108使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧24VDC効率87/89%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 66W 3.3VD TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 66W 3.3VDTDKラムダ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
出力(W)66使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧3.3VDC効率82/84%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流20A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370