カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hws300」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 14A 336W HWS300-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 14A 336W HWS300-24

    TDKラムダ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 14A。定格電力 = 336W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 2.4インチ。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS シリーズ 336W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 14 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac / 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。 注: Peak 負荷電流( 10 秒間)オン時間、 35 % デューティサイクル50 ° C 超でのディレート出力Terminal Block/Connector を除く奥行き。特長と利点出力電圧調整可能( ± 20 % ) 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン 半導体製造装置の SEMI F47 要件に適合しています 高い信頼性を実現する設計です 取り付けが容易 非常にコンパクトで、前世代の製品よりも必要なスペースが通常 50 % 削減されています 電源オンの LED インジケータ 長い製品ライフサイクル 過電圧及び過電流保護 ねじ止め端子認定CE認証 CSA 60950-1 CSA 認定 EN50178 EN 55022-B EN 60950-1 EN61000-3-2 (力率補正) FCCクラスB UL60950-1 UL508
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCコンバータ TDKラムダ

    AC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
  • 互換ブラケット TDKラムダ

    互換ブラケット

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電源 取付用金具 TDKラムダ

    電源 取付用金具

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷