カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- Panasonic(パナソニック)(81)
- 3M(スリーエム)(17)
- CARLO GAVAZZI(6)
- 象印マホービン(5)
- エスコ(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
- MSTコーポレーション(2)
- スズキ(2)
- 日東工業(2)
- ホンダ(2)
- キリン(2)
- Arduino(2)
- 東京メタル(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- グーリング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ra48」の検索結果
特価

AC-DCスイッチング電源
TDKラムダ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から103日以内出荷環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)47~63使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
ユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48
TDKラムダ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から10日以内出荷出力(W)100.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧48VDC効率88/90%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流2.1A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370