カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rten-5040」の検索結果
特価

ノイズフィルター RTENシリーズ
TDKラムダ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から92日以内出荷ブロック端子 汎用三相、低背ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台