カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- パイロット(3)
- Phenomenex(2)
- パシフィック湘南(1)
「rtmn」の検索結果
特価

ノイズフィルター RTMNシリーズ
TDKラムダ¥33,980税込¥37,3781台欠品中ブロック端子 三相高減衰、高電圧パルス対応、低背使用温度範囲(℃)-25~+85寸法A(mm)210寸法D(mm)195寸法E(mm)78漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)50寸法B(mm)95寸法C(mm)50寸法H(Φmm)4.5絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min)寸法FM4寸法GM4推奨締付トルク範囲(N・m)1.27耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ
TDKラムダ¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]