カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- オチアイ(3)
- ホンダ(1)
- PITWORK(日産)(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rtw-60」の検索結果
特価

電源
TDKラムダ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から103日以内出荷ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上タイプユニット端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)AC85~265
ユニット型電源 RTWシリーズ
TDKラムダ¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷から11日以内出荷ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上使用温度範囲(℃)-10~+71RoHS指令(10物質対応)対応