カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- エーモン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- kizakura(キザクラ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-2484」の検索結果
特価

電源
TDKラムダ¥9,498~税込¥10,448~1台ほか4日以内出荷から92日以内出荷DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370