カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- BIGM(丸山製作所)(79)
- SWAGE-LINE(18)
- SMC(8)
- ALBA(アルバ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(2)
- 新北九州工業(2)
- アズワン(1)
- シャープ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- エコー電子(EDK)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- POSH Faith(1)
- ミツギロン(1)
- サカタ製作所(1)
- 日本製線(1)
- BEET(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sf-3w」の検索結果
特価

TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 3W, CC3-1205SF-E
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 3W, CC3-0505SF-E
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2403SF-E
TDKラムダ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 0.8A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±3%。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 500V。奥行き = 16.6mm。シリーズ = CC-E。ロードレギュレーション = 40mV。最低温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2412SF-E
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2405SF-E
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応