カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • SWAGE-LINE(30)
  • サンポール(8)
  • SMC(7)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • TRUSCO(2)
  • エコー電子(EDK)(2)
  • NTB(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • サカタ製作所(2)
  • ストア・エキスプレス(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • 共栄プラスチック(1)
  • ネグロス電工(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • イトーキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf1w」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 16.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 1.5W, CC1R5-0505SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 1.5W, CC1R5-0505SF-E

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-E

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SF-E

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応