カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • コーセル(11)
  • TRACO POWER(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • BOURNS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「typ-15a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ TDKラムダユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズTDKラムダ
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
仕様●出力電力:100.5W●入力電圧範囲:AC85 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング)●出力電圧:15VDC●出力電流:6.7A●効率(typ):85% 87%(100VAC 200VAC)●使用温度範囲:-10~70●外形寸法:25×82×160(mm)●備考:ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2アズワン品番67-0437-99
ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ TDKラムダユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズTDKラムダ
52,980税込58,278
1個
13日以内出荷
仕様●出力電力:300W●入力電圧範囲:AC85 ~ 265●出力電圧:15VDC●出力電流:20A●効率(typ):85% / 88%(100VAC / 200VAC)●使用温度範囲:-10 ~ +71●外形寸法:40×120×250(mm)●備考:カバー付(端子台上向き)●ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上アズワン品番67-0437-97
DC-DCコンバーター CC-Eシリーズ CCシリーズ TDKラムダDC-DCコンバーター CC-Eシリーズ CCシリーズTDKラムダ
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
仕様●出力電力:3W●入力電圧範囲:18~36V●出力電圧:±12~±15VDC●出力電流:0.1~0.125A●効率(typ):0.81●使用温度範囲:-40 ~ +85℃●外形寸法:27.8×17.9×9.2(mm)アズワン品番67-0437-21
2p-15a コンセント特集