カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「zws10b-15」の検索結果

出力用オプションハーネス ZWS10B、ZWS15Bシリーズ用
TDKラムダ¥579税込¥6371本当日出荷トラスコ品番473-6036適合機種ZWS10B、ZWS15B全長(mm)500タイプ出力用ハウジングVHR-2N
基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から103日以内出荷高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成 小型・軽量・高効率 無負荷時の入力電力を0.2W(typ)に大幅低減(ZWS10B、ZWS15B、ZWS30B) 動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現(標準取付時)形状オープンフレームタイプ基板出力電流(A)(最大)2冷却方式自然空冷最大出力電力(W)30出力電圧可変範囲(V)DC13.5~DC16.5定格出力電圧(V)DC15入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
単出力
TDKラムダ¥2,598税込¥2,8581個62日以内出荷高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成 小型・軽量・高効率 無負荷時の入力電力を0.2W(typ)に大幅低減(ZWS10B、ZWS15B、ZWS30B) 動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現(標準取付時)形状オープンフレームタイプ基板端子形状コネクタ出力電流(A)(最大)1冷却方式自然空冷最大出力電力(W)15出力電圧可変範囲(V)DC13.5~DC16.5定格出力電圧(V)DC15入力電圧範囲(V)AC85~265