カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「zws15b-15」の検索結果

AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ定格出力電力(W)15入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-20R5W、RSEN-2003
単出力
TDKラムダ¥2,598税込¥2,8581個62日以内出荷高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成 小型・軽量・高効率 無負荷時の入力電力を0.2W(typ)に大幅低減(ZWS10B、ZWS15B、ZWS30B) 動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現(標準取付時)形状オープンフレームタイプ基板端子形状コネクタ出力電流(A)(最大)1冷却方式自然空冷最大出力電力(W)15出力電圧可変範囲(V)DC13.5~DC16.5定格出力電圧(V)DC15入力電圧範囲(V)AC85~265
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 1.3A 15.6W ZWS15B-12
TDKラムダ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷出力電圧 12V dc。出力電流 1.3A。定格電力 15.6W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ オープンフレーム。長さ 87.5mm。幅 50mm。奥行き 22mm。効率 83%。重量 55g。TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性RoHS指令(10物質対応)対応