カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「zws240bp」の検索結果
特価

TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24
TDKラムダ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 180mm。幅 = 84mm。奥行き = 42mm。効率 = 91%。重量 = 520g。TDK Lambda ZWS-BPシリーズ150 W → 240 Wスイッチモード電源. TDK Lambda ZWS-BPシリーズは、非常に信頼性の高いシングル出力電源のシリーズです。 前の世代よりも30 %小型化されています。 ZWS-BPシングル出力電源のピーク電力容量は200 %で、高電流起動の機器を駆動できます。 LED、産業、テスト、放送に最適です。. 前世代よりも30 %小型化 動作温度: -10 → +70 ℃ ピーク電力容量: 200 % 10年の電解コンデンサ寿命 機器設計を簡略化 システム電源の最適化が向上 高電流起動の機器を駆動可能 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
電源
TDKラムダ¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷2倍ピーク負荷対応 従来品比、全負荷時5%以上アップの高効率エネルギーロスの低減で、装置の省エネルギーに貢献 従来品比、30%以上の大幅な小型・軽量化.体積比:33%減、重量比:31%減 コントロールOFF時の待機電力を大幅に低減(Rオプションモデル)100V入力時:0.15Wtyp、200V入力時:0.5Wtyp 動作周囲温度50℃時で負荷率100%の使用を実現(標準取付時) 動作周囲温度-10℃~+70℃を全モデルで保証(標準取付時)形状オープンフレームタイプ基板端子形状コネクタ出力電流(A)(ピーク)10冷却方式自然空冷最大出力電力(W)240出力電圧可変範囲(V)DC39.6~DC52.8定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370