カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「zws30b-15」の検索結果
特価

AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成 小型・軽量・高効率 無負荷時の入力電力を0.2W(typ)に大幅低減(ZWS10B、ZWS15B、ZWS30B) 動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現(標準取付時)形状オープンフレームタイプ基板出力電流(A)(最大)2冷却方式自然空冷最大出力電力(W)30出力電圧可変範囲(V)DC13.5~DC16.5定格出力電圧(V)DC15入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
単出力
TDKラムダ¥2,598税込¥2,8581個62日以内出荷高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成 小型・軽量・高効率 無負荷時の入力電力を0.2W(typ)に大幅低減(ZWS10B、ZWS15B、ZWS30B) 動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現(標準取付時)形状オープンフレームタイプ基板端子形状コネクタ出力電流(A)(最大)1冷却方式自然空冷最大出力電力(W)15出力電圧可変範囲(V)DC13.5~DC16.5定格出力電圧(V)DC15入力電圧範囲(V)AC85~265