カテゴリ

  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • フェデポリマーブル
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(8)
  • アズワン(6)
  • スバルアクセサリー(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • 藤田電機製作所(2)
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UMAREX(ウマレックス)(1)
  • ケニス(1)
  • 三洋工具(1)
  • RENATA(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-2430」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル

    【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)

    フェデポリマーブル
    169,800税込186,780
    1セット
    8日以内出荷
    集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに質量(g)受信機:275/送信機:106形式開き:片開き使用温度範囲(℃)リモコン:-30~60定格電圧(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)150/120速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用定格時間(分)10電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20電池寿命約2年(1日4回の操作)操作方法無線リモコン受信周波数426MHz帯リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch最大荷重(kg)カーテン:60交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル

    【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)

    フェデポリマーブル
    169,800税込186,780
    1セット
    8日以内出荷
    集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに質量(g)受信機:275/送信機:106形式開き:両開き使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m電池寿命1日4回の操作で約2年定格時間10分操作方法無線リモコン受信周波数426MHz帯リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch最大荷重(kg)カーテン:60交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
関連キーワード
内装商品カテゴリ