カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- BOLL
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「agx-2n」の検索結果

ボールニュー安全混合容器
BOLL(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。危険物の類別非危険物
NX-5用中栓用穴有りキャップ
BOLL(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応