カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
  • BOLL
  • SMC(7)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 富士電機(2)
  • ホンダ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 大澤ワックス(1)
  • 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agx-5」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AGX-5用ノズル BOLL

    AGX-5用ノズル

    BOLL(12件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • AGX-5N用キャップ BOLL

    AGX-5N用キャップ

    BOLL
    ¥789税込¥868
    1個
    翌日出荷
    AGX-○N、○G用メスシリンダー付きキャップです。
    寸法(mm)H60×W61×D61質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー安全混合容器 BOLL

    ニュー安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
    用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • 園芸用安全混合容器 BOLL

    園芸用安全混合容器

    BOLL(23件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 園芸用安全混合容器 BOLL

    園芸用安全混合容器

    BOLL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
    用途【混合方法】。ガソリンとオイルの場合。ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合。ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5001倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)617容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×270
  • NX-5用中栓用穴有りキャップ BOLL

    NX-5用中栓用穴有りキャップ

    BOLL(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • NX-5用中栓 BOLL

    NX-5用中栓

    BOLL(5件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    NX-5用の中栓です。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応