カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • BOLL
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(437)
  • SMC(157)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • StarTech.com(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • SIGMA(シグマ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • ホンダ(1)
  • ハネウェル(1)
  • サンプラテック(1)
  • NEEDS(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • CoolingDoor(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「az f032」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL
    1,398税込1,538
    1本(500mL)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLISOグレード50危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本(4L)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    寸法(mm)H285×W135×D155青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
  • 園芸用安全混合容器 BOLL

    園芸用安全混合容器

    BOLL(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールニュー安全混合容器 BOLL

    ボールニュー安全混合容器

    BOLL(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    危険物の類別非危険物
  • ニュー安全混合容器 BOLL

    ニュー安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
    用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物