カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BOLL
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(437)
- SMC(157)
- AZ(エーゼット)(3)
- StarTech.com(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- ハネウェル(1)
- サンプラテック(1)
- カストロール(1)
- NEEDS(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「az f032」の検索結果

2サイクルエンジンオイル
BOLL¥1,398税込¥1,5381本(500mL)当日出荷低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLISOグレード50危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル
BOLL(6件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本(4L)当日出荷低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。寸法(mm)H285×W135×D155色青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
園芸用安全混合容器
BOLL(23件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールニュー安全混合容器
BOLL(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。危険物の類別非危険物