カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- BOLL
- モノタロウ(5)
- AZ(エーゼット)(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- KTC(3)
- SK11(1)
- TRUSCO(1)
- アズワン(1)
- ザーレン(1)
- ヤマダコーポレーション(4)
「ktc cg-400」の検索結果

ワンハンドグリースガン
BOLL(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド寸法(mm)H150×W46×D267質量(g)580容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用動作方式手動最大吐出圧力(MPa)30最大圧力(kg/cm2)300取付口PT8/1 JIS接続口径(Φmm)8.4充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン危険物の類別非危険物